Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó SN099651 - 211875

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó SN099651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 115 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099651

Gyártói cikkszám

211875

Gyártói típuskód

211875

Alak:

normál

Hosszúság:

115 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

normál kivitel, fejszélesség 14 mm, egy oldalról köszörült, speciális szerszámacél