Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Ólomplomba D=10mm 1 kg (kb.400 db) SN165279 - 150344

MásolásMásolás
HAUPA - Ólomplomba D=10mm  1 kg  (kb.400 db) SN165279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - ólom

  • Szalagzár - peremezés

  • Állítható - Igen

  • Szín - szürke

  • Kültéri használatra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 kilogramm

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923059682

Sonepar cikkszám

SN165279

Gyártói cikkszám

150344

Gyártói típuskód

150344

Anyag:

ólom

Szalagzár:

peremezés

Állítható:

Igen

Szín:

szürke

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Húzásbiztos:

Nem

Test átmérője:

10 mm

null