HAUPA - Ónozott csősaru 16x12 GT97928 - 290956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923092092
Sonepar cikkszám
GT97928
Gyártói cikkszám
290956
Gyártói típuskód
290956
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozott Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztályLengetési- és rázás vizsgálat DIN EN 61373:1999-11, Kat. 1, Kl. B