HAUPA - Ónozott csősaru 35x6 GT97929 - 290966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923092214
Sonepar cikkszám
GT97929
Gyártói cikkszám
290966
Gyártói típuskód
290966
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozott Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztályLengetési- és rázás vizsgálat DIN EN 61373:1999-11, Kat. 1, Kl. B