HAUPA - Ónozott csősaru 4x8 SN127050 - 290928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923091798
Sonepar cikkszám
SN127050
Gyártói cikkszám
290928
Gyártói típuskód
290928
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozott Nyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztályLengetési- és rázás vizsgálat DIN EN 61373:1999-11, Kat. 1, Kl. B