Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Ónozott csősaru 6mm2 D=8 SN127051 - 290936

MásolásMásolás
HAUPA - Ónozott csősaru 6mm2 D=8 SN127051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923091873

Sonepar cikkszám

SN127051

Gyártói cikkszám

290936

Gyártói típuskód

290936

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Ónozott csősaru 6mm2 D=8