HAUPA - Ónozott csősaru 95x10 SN019360 - 290996/90
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923538583
Sonepar cikkszám
SN019360
Gyártói cikkszám
290996/90
Gyártói típuskód
290996/90
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozottNyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztály