Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Ónozott csősaru 95x12 90° SN155918 - 290998/90

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Ónozott csősaru 95x12 90° SN155918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923538590

Sonepar cikkszám

SN155918

Gyártói cikkszám

290998/90

Gyártói típuskód

290998/90

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Csőből, izzított anyagbólFelülete: ónozottNyersanyaga: 99,9% Elektrolit réz E-CU DIN 40500többeres körkábelekhez pl: VDE 0295 2 osztály