Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Összekötőhüvely forgóval M12 beeudalóhoz SN103010 - 143190

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Összekötőhüvely forgóval M12 beeudalóhoz SN103010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyagminőség - acél

  • Hosszúság - 83 m

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103010

Gyártói cikkszám

143190

Gyártói típuskód

143190

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyagminőség:

acél

Hosszúság:

83 m

Alak:

kerek

Csatlakozómenet:

Igen

null