HAUPA - Övtáska 'Tool belt' GT40293 - 220105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Nem
Rekeszek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923173135
Sonepar cikkszám
GT40293
Gyártói cikkszám
220105
Gyártói típuskód
220105
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
8
Magasság:
300 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
200 mm
Mélység:
100 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
8 zseb a szerszámai elrendezéséhez, megerősített nagy főzseb, a leginkább terhelésnek kitett helyeken acélszegecsekkel erősítve, nagy elülső zseb szögek, vagy mérőszalag részére.Kalapács tartó állítható max. 135 cm derekbőségig. Anyaga: különösen erős 600D polyester, színe: fekete, zöld varrással