Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Patentfogó ívelt pofával 250mm SN032019 - 210562

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Patentfogó ívelt pofával 250mm SN032019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 250 mm

  • Max. pofanyílás - 0 mm

  • Alkalmas - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923069360

Sonepar cikkszám

SN032019

Gyártói cikkszám

210562

Gyártói típuskód

210562

Teljes hossz:

250 mm

Max. pofanyílás:

0 mm

Alkalmas:

cső

Félkerek pofák, kovácsolt pofák króm-vanádium acélból, gyorskioldó karral és állítócsavarral, fogazat induktív úton után edzve, fényesen nikkelezve