HAUPA - Penge Pozidriv 0 + 1 SN006974 - 103016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 175 mm
Teljes hossz - 175 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923570699
Sonepar cikkszám
SN006974
Gyártói cikkszám
103016
Gyártói típuskód
103016
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
175 mm
Teljes hossz:
175 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással, alkalmas cikkszám 103000, 103002, 104008, 103070, 103072. Akkus csavarhúzóval is használható.