Nem visszaküldhető

HAUPA - Plombadrót 0,5mm x 0,3mm x 380 m SN150395 - 150366

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Plombadrót 0,5mm x 0,3mm x 380 m SN150395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 0.5 mm

  • Anyag - vasdrót, cinkezett

  • Hosszúság - 380000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923059750

Sonepar cikkszám

SN150395

Gyártói cikkszám

150366

Gyártói típuskód

150366

Átmérő:

0.5 mm

Anyag:

vasdrót, cinkezett

Hosszúság:

380000 mm

Anyaga: horganyzott acél