HAUPA - Plombadrót H=190 0,5x0,3 SN165285 - 150364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0.5 mm
Anyag - vasdrót, cinkezett
Hosszúság - 190000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923059743
Sonepar cikkszám
SN165285
Gyártói cikkszám
150364
Gyártói típuskód
150364
Átmérő:
0.5 mm
Anyag:
vasdrót, cinkezett
Hosszúság:
190000 mm
Anyaga: horganyzott acél