HAUPA - Plombadrót SN095512 - 150360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0.5 mm
Anyag - vasdrót, cinkezett
Hosszúság - 115000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095512
Gyártói cikkszám
150360
Gyártói típuskód
150360
Átmérő:
0.5 mm
Anyag:
vasdrót, cinkezett
Hosszúság:
115000 mm
Anyaga: horganyzott acél