HAUPA - Prés 0,08-16 mm2 SN088841 - 211810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557300
Sonepar cikkszám
SN088841
Gyártói cikkszám
211810
Gyártói típuskód
211810
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
precíz négyszög préselésű fogó, automatikus beállítás a vezeték keresztmetszetre, homlok oldali kábelbevezetés a könnyíti a munkavégzést szűk helyeken végzett munka esetén, oldalsó hüvely behelyezési lehetőség 2,5 mm2-ig, rögzítő zárral, nagy áttételi arány, ergonómikus műanyag nyél biztosítja a fáradás mentes munkavégzést, állítható préserő