Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 0,25-2,5mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT45791 - 210820

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés 0,25-2,5mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT45791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923070755

Sonepar cikkszám

GT45791

Gyártói cikkszám

210820

Gyártói típuskód

210820

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

0.25-2.5 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Automata visszamenet:

Nem

érvéghüvelyekhez, vágó- és kábelszigetelést csupaszító funkcióval, matt króm kivitelben