HAUPA - Prés 0,25-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT47644 - 210841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 0.25-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923071011
Sonepar cikkszám
GT47644
Gyártói cikkszám
210841
Gyártói típuskód
210841
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
0.25-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Könnyű kivitel, 20% hajlított forma, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés