Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 0,5-16mm2 szigeteletlen lemezsaruhoz GT66457 - 210799

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés 0,5-16mm2 szigeteletlen lemezsaruhoz GT66457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 0.5-16 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923130435

Sonepar cikkszám

GT66457

Gyártói cikkszám

210799

Gyártói típuskód

210799

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

0.5-16 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Automata visszamenet:

Nem

Karáttételes kivitel a jobb erőátvitel érdekében, köldökös préselés, standard csősarukhoz és összekötőkhöz. Különösen jól használható nikkel csősaruk és összekötők esetén