HAUPA - Prés 0,5-2,5mm2 mechanikus szigeteletlen csúszósaruhoz GT92653 - 211682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - görgős préselés (szorítás)
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923159641
Sonepar cikkszám
GT92653
Gyártói cikkszám
211682
Gyártói típuskód
211682
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
görgős préselés (szorítás)
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Masszív kivitel, rögzítő zárral, állítható préserővel, hengeres préselés