Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 0,5-4mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT69541 - 210763

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés  0,5-4mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT69541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 0.5-4 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Hosszúság - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923123444

Sonepar cikkszám

GT69541

Gyártói cikkszám

210763

Gyártói típuskód

210763

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

0.5-4 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Hosszúság:

250 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Ciklusidő:

1-4 s

Masszív kivitel, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés