HAUPA - Prés 0,5-6mm2 mechanikus lemezsaruhoz GT45777 - 210761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923123437
Sonepar cikkszám
GT45777
Gyártói cikkszám
210761
Gyártói típuskód
210761
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Masszív kivitel, rögzítő zárral, állítható préserővel, ovális préselés