HAUPA - Prés 0,75-10mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT45776 - 210804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.08-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923151539
Sonepar cikkszám
GT45776
Gyártói cikkszám
210804
Gyártói típuskód
210804
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.08-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
precíziós négyszög préselő profil, automatikus beállás a vezeték keresztmetszetéhez, kioldható biztonsági zár, garantáltan DIN szerinti kötések, magas áttétel és ergonómikusan kialakított műanyag markolatok a fáradás mentes munkavégzés érdekében, négyszög préselés.2 barázdált és 2 sima pofa a hüvely könnyebb bevezethetősége érdekében