HAUPA - Prés 0,75-6mm2 mechanikus lemezsaruhoz GT01541 - 210808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070694
Sonepar cikkszám
GT01541
Gyártói cikkszám
210808
Gyártói típuskód
210808
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szigetelt és szigeteletlen lemezsarukhoz és összekötőkhöz 1,5 - 6 mm2, C 45, nemesített, vágóélek induktív úton utánedzve, menetes csavarvágóval M 2,6 - M5, kábel- és drótvágóval, kábelcsupaszítóval 0,75 - 6 mm2, ovális préselés