HAUPA - Prés 0,75-6mm2 mechanikus lemezsaruhoz GT65173 - 210802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923022617
Sonepar cikkszám
GT65173
Gyártói cikkszám
210802
Gyártói típuskód
210802
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Drótvágóval és csupaszítóval, menetes csavarvágóval, ovális préselés