Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 1,5-10mm2 mechanikus lemez saruhoz GT72150 - 210764

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés  1,5-10mm2 mechanikus lemez saruhoz GT72150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 1.5-10 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923070397

Sonepar cikkszám

GT72150

Gyártói cikkszám

210764

Gyártói típuskód

210764

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

1.5-10 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

250 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Masszív kivitel, rögzítő zárral, állítható préserővel, köldökös préselés