HAUPA - Prés 10-120mm2 mechanikus, krimpelhető sarukhoz GT81860 - 210791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070519
Sonepar cikkszám
GT81860
Gyártói cikkszám
210791
Gyártói típuskód
210791
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
0-4 s
Préspofával és állítható csavarral a különböző keresztmetszetekhez, standard csősarukhoz és összekötőkhöz, köldökös préselés