HAUPA - Prés 10-25mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT50479 - 211672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 10-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923159580
Sonepar cikkszám
GT50479
Gyártói cikkszám
211672
Gyártói típuskód
211672
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
10-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Masszív kivitel, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés