Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 10-300mm2 M0-6 hidraulikus SN159527 - 216804

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés 10-300mm2 M0-6 hidraulikus SN159527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - univerzális (cserélhető betétek)

  • Keresztmetszet - 6-300 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923482541

Sonepar cikkszám

SN159527

Gyártói cikkszám

216804

Gyártói típuskód

216804

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

univerzális (cserélhető betétek)

Keresztmetszet:

6-300 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Automata visszamenet:

Nem

műanyag kofferben, betétek nélkül. Préserő: 60 kN Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 6-300 DIN Cu 6-300 DIN Al 16-300 Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 6-300 DIN Cu 6-300 DIN Al 16-300