Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 10-35mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT77338 - 210826

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés 10-35mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT77338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 10-35 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923070793

Sonepar cikkszám

GT77338

Gyártói cikkszám

210826

Gyártói típuskód

210826

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

10-35 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

225 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

érvéghüvelyekhez, vágó- és kábelszigetelést csupaszító funkcióval, matt króm kivitelben