Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 10-50mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT50644 - 210788

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés 10-50mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT50644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 10-50 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923130442

Sonepar cikkszám

GT50644

Gyártói cikkszám

210788

Gyártói típuskód

210788

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

10-50 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

400 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Karáttételes kivitel a jobb erőátvétel érdekében, kioldható zárszerkezettel, hullámos profillal, kivékonyítot tömített vezetékekhez is használható, trapéz préselés