HAUPA - Prés 120-240mm2 forgatható profiltárcsás GT45627 - 210838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 120-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923139445
Sonepar cikkszám
GT45627
Gyártói cikkszám
210838
Gyártói típuskód
210838
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
120-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Szigeteletlen csősarukhoz/összekötőkhöz “standard” és csősarukhoz finoman erezett vezetékeknél, beépített forgatható profiltárcsával, kivékonyítot tömített vezetékekhez is használható, köldökös préselés