HAUPA - Prés 16-300mm2 hidraulikus GT42252 - 216660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - négytüskés préselés
Keresztmetszet - 16-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488420
Sonepar cikkszám
GT42252
Gyártói cikkszám
216660
Gyártói típuskód
216660
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
négytüskés préselés
Keresztmetszet:
16-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Kézi présszerszámok: présfej 360°-ban forgatható, a préselés befejezése után manuális visszafutás, könnyű, kompakt felépítés, fekete műanyag kofferben. Nyomóerő kN: 60 Üzemi nyomás barban: 700 Krimpelési tartomány kábelsarkok: standard Cu 16 – 300 Összepréselési tartomány csatlakozók: standard Cu 16 – 120 Dupla dugattyús szivattyú Súly kg-ban: 5.0 Súlykészlet kg-ban: 6.5