HAUPA - Prés 50-95mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT21530 - 210789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 50-95 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923130459
Sonepar cikkszám
GT21530
Gyártói cikkszám
210789
Gyártói típuskód
210789
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
50-95 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Karáttételes kivitel a jobb erőátvétel érdekében, kioldható zárszerkezettel, hullámos profillal, kivékonyítot tömített vezetékekhez is használható, trapéz préselés