Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Prés 6-16mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT50478 - 210765

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Prés  6-16mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT50478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 6-16 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Hosszúság - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923123451

Sonepar cikkszám

GT50478

Gyártói cikkszám

210765

Gyártói típuskód

210765

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

6-16 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Hosszúság:

250 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Masszív kivitel, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés