HAUPA - Prés 6-50mm2 forgatható profiltárcsás DIN saru GT44024 - 210805 K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070625
Sonepar cikkszám
GT44024
Gyártói cikkszám
210805 K
Gyártói típuskód
210805 K
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
0-4 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Beépített, forgatható profiltárcsával, hatszögpréselés