HAUPA - Prés 6-50mm2 forgatható profiltárcsás GT87945 - 210834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070915
Sonepar cikkszám
GT87945
Gyártói cikkszám
210834
Gyártói típuskód
210834
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
PrésfogóSzigeteletlen csősarukhoz/összekötőkhöz “standard” és csősarukhoz finoman erezett vezetékeknél, beépített forgatható profiltárcsával, köldökös préselés