HAUPA - Prés érvégprés 0,08-16 mm2 SN084940 - 211816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084940
Gyártói cikkszám
211816
Gyártói típuskód
211816
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
0-4 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Precíz préselő profil, automatikus beállás a vezeték keresztmetszetre, kioldható biztonsági retesz, garantáltan DIN –szabványos kötések, nagy arányú áttét és ergonomikusan formált műanyag markokat a fáradás mentes munkavégzés érdekében, négyszög préselés