HAUPA - Prés iker 6-16mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT79897 - 211678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923159627
Sonepar cikkszám
GT79897
Gyártói cikkszám
211678
Gyártói típuskód
211678
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Masszív kivitel, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés