HAUPA - Prés multifunkciós készlet 4 betéttel kofferben GT42925 - 211960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 5-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923176747
Sonepar cikkszám
GT42925
Gyártói cikkszám
211960
Gyártói típuskód
211960
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
5-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
260 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
4
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Különleges présszerszám, gyorsan cserélhető betétekkel - Egyetlen szerszám, szinte minden préselési feladathoz Tartalma: MULTI préskészlet: MULTI présfogó Présbetét: (211998) szigetelt kábelsarukhoz 0,5 - 6 mm2 (211963) szigetelt és szigeteletlen érvég hüvelyekhez 0,5 - 16 mm2 (211999) szigeteletlen kábelsarukhoz 0,5 - 10 mm2 (210000) Koax-BNC és TNC- dugós csatlakozókhoz RG 58-59-62-71 A szerszám jellemzői gyors betét cserélési lehetőséggel egyszerűen cserélhető présbetétek gyorsan reteszelhető matt krómozású szerszámváz szabályozható préserő nagy arányú áttétel egykezes használathoz, alacsony erőkifejtéssel kioldható biztonsági zárral a szabályos préselések érdekében a fogó váza 3 mm falú, speciálisan edzett acél lemez ergonómikus markolat 2 komponensű műanyagból, csúszásmentes lágy műanyag betéttel