HAUPA - Prés speciális kéziprés, racsnis SN080400 - 210785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - görgős préselés (szorítás)
Keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080400
Gyártói cikkszám
210785
Gyártói típuskód
210785
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
görgős préselés (szorítás)
Keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Masszív kivitel, 90° -ban oldalra fordított kábelcsatlakozáshoz, rögzítő zárral,állítható préserővel, hengeres préselés