HAUPA - Prés szigeteletlen lemezsarukhoz 1,2-16 SN091143 - 210774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 1-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091143
Gyártói cikkszám
210774
Gyártói típuskód
210774
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
1-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Karáttételes kivitel a jobb erőátvitel érdekében, köldökös préselés, standard csősarukhoz és összekötőkhöz. Különösen jól használható nikkel csősaruk és összekötők esetén