HAUPA - Présfej 10-400mm2 hidraulikus AL/CU GT71776 - 216005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923508135
Sonepar cikkszám
GT71776
Gyártói cikkszám
216005
Gyártói típuskód
216005
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-400 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők:
Igen
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
műanyag kofferben, betétek nélkül. Préserő kN: 120 Üzemi nyomás / bar: 700 Nyitás / Löket: 42 mm Préselési szélesség: széles Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10-400 DIN Cu 10-300 DIN Al 16-300 Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu 10-400 DIN Cu 10-300 DIN Al 16-300 Gyorscsatlakozó Prés súlya / kg: 5,3 Készlet súlya / kg: 6,3