HAUPA - Présfogó 0,08-10mm2 hatszög SN076702 - 211818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923574826
Sonepar cikkszám
SN076702
Gyártói cikkszám
211818
Gyártói típuskód
211818
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
0.08-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Krimpelő fogó 16 mm2-ig és 2x 10 mm2-ig terjedő ikervégű huzalvégű huzalvégű huzalvégű huzalvégű huzalvégekhez, precíz krimpelési profil, automatikus beállítás a vezető keresztmetszetéhez, feloldható pozitív zár, garantálja a DIN-konform csatlakozásokat, nagy áttételi arány és ergonomikusan kialakított műanyag fogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshez. Hatszögletű krimpelés