HAUPA - Présfogó 10-120 mm2 DIN SN123537 - 210853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Keresztmetszet - 10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Nem
Automata visszamenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123537
Gyártói cikkszám
210853
Gyártói típuskód
210853
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Keresztmetszet:
10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Beépített, forgatható profiltárcsával, hatszögpréselés