HAUPA - Présfogó 6-50mm2 SN157262 - 215000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923133597
Sonepar cikkszám
SN157262
Gyártói cikkszám
215000
Gyártói típuskód
215000
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Egykezes precíziós présszerszám racsnis áttétellel, gyors közelítéssel, záró rögzítéssel, rögzíthető karral szállításhoz, préserő 20 kN, cserélhető présbetétek, felnyitható fejjel a kész préselés egyszerű kivételéhez, jól használható pl. a vagonépítés területén rendkívül jó kezelhetőséghelytakarékos, kompakt kivitelprecíziós mechanikagyors előtolás a saru eléréséiguniverzális használhatóság