HAUPA - Présfogó Combi-Crimp GT61899 - 210784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923513290
Sonepar cikkszám
GT61899
Gyártói cikkszám
210784
Gyártói típuskód
210784
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Présfogó szigetelt préssarukhoz 0,5 - 2,5 mm2 és érvéghüvelyekhez 0,5 - 6 mm2