HAUPA - Présfogó MULTI betétek nélkül GT89969 - 211962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Leszállított betétek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923176914
Sonepar cikkszám
GT89969
Gyártói cikkszám
211962
Gyártói típuskód
211962
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Hosszú kivitel, kétkezes használathoz is, betétek nélkül