HAUPA - Présfogó szigetelenlen rézsaruhoz MS-KS 0, GT87889 - 210762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - görgős préselés (szorítás)
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070380
Sonepar cikkszám
GT87889
Gyártói cikkszám
210762
Gyártói típuskód
210762
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
görgős préselés (szorítás)
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Masszív kivitel, rögzítő zárral, állítható préserővel, hengeres préselés