HAUPA - Présszerszám GT88676 - 211695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 0.5-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923548728
Sonepar cikkszám
GT88676
Gyártói cikkszám
211695
Gyártói típuskód
211695
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
0.5-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
2-4 s
Masszív kivitel, rögzítő zárral, állítható préserővel, ovális préselés